曜日別特売

充電式電動ベンダー

充電式電動ベンダー - イチネンTASCO充電式電動ベンダー - イチネンTASCO充電式電動ベンダー - イチネンTASCO

1/4"~7/8"まで1台で対応。
軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。
手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。
満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。
任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)

用途なまし銅管専用電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33062727TA512VA
100,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
33062736TA512VA-S
110,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
33062745STA512VA
100,000
取扱い終了
33062761STA512VA-S
110,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする