R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK)

R410A・R32用シングルゲージマニホールド(TASCO BLACK) TASCO(タスコ)

操作しやすい大型ハンドルやマグネットを搭載したベルトフックなど
使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。
操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。

取付ねじ1/8″NPT 連成計(MPa)ー0.1~3.4 対応冷媒種別R410A・R32 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16″フレア 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33062255 STB123TB
8,500
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする