iX1600 イメージスキャナー

iX1600 イメージスキャナー ScanSnap(スキャンスナップ) iX1600 イメージスキャナー ScanSnap(スキャンスナップ) iX1600 イメージスキャナー ScanSnap(スキャンスナップ) iX1600 イメージスキャナー ScanSnap(スキャンスナップ) iX1600 イメージスキャナー ScanSnap(スキャンスナップ) iX1600 イメージスキャナー ScanSnap(スキャンスナップ) iX1600 イメージスキャナー ScanSnap(スキャンスナップ) iX1600 イメージスキャナー ScanSnap(スキャンスナップ)

簡単操作のタッチパネルを搭載しています。
用途に合わせたアイコンを登録して、あなただけのScanSnapにできます。
複数人で使用するときも、タッチパネル上で簡単にユーザーを切り替えられるので、自分専用の設定で、迷わず使えます。
業務用スキャナーで培った給紙技術を継承し、「ブレーキローラー」による原稿分離方式を採用しています。
業務用スキャナーで好評な「超音波方式マルチフィードセンサー」を搭載しています。
スキュー(原稿が傾いて給紙されること)を抑える優れた機能を搭載しています。
デュアルコアCPUを搭載した「GI」プロセッサーを採用しています。スキャナー本体での画像処理実現と共にWi-Fiにも対応しています。
「ScanSnap Cloud」との連携で、4つの原稿種別に割り当てたクラウドサービスへの自動振り分けを実現します。さらにiX1600はタッチパネルで指定したクラウドサービスへの直接連携を可能にしました。
オフィスやホームなど、Wi-Fi環境がある場所では、アクセスポイント経由でコンピューター、スマートデバイスと接続します。

その他【原稿搭載枚数】最大50(A4、80g/m2) 付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド、Kofax Power PDF Standard/Kofax Power PDF Standard for Mac ライセンス証 幅(mm)292 高さ(mm)152 奥行(mm)161 電圧(V)AC100(±10%) 消費電力(W)動作時17以下、スリープ時1.5以下(USB接続時(Wi-Fiオフ時))、1.6以下(Wi-Fi接続時) 内容量1台
注意
※寸法は本体の寸法で、シューターとスタッカーおよび突起部分を含みません。
※ScanSnap Home動作環境(OS):Windows 11/Windows 10、macOS v11以降 / macOS v10.14以降
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FI-IX1600A 34663268
FI-IX1600A 34663268
34663268 FI-IX1600A 633-6246 ホワイト
オープン
99,980
109,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
FI-IX1600ABK 34663277
FI-IX1600ABK 34663277
34663277 FI-IX1600ABK 633-6236 ブラック
オープン
99,980
109,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする