SMK SMKの 作業工具 SMKの 電設工事関連 SMKの 圧着工具 圧着工具 圧着工具 注文コード 34654527 PV-03シリーズ用圧着ターミナルに電線を圧着接続するために使用可能です。 トラスコ品番584-3157 全長(mm)267 適合電線2.0~6.0(mm2) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CT-9111NO11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 34654527 CT-9111NO11 オープン ¥139,800 ¥139,800 ¥153,780 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 25AA用圧着工具 七星科学研究所 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 圧着工具(リングスリーブ用) フジ矢 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) フジ矢 税込¥9,898 ¥8,998 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) フジ矢 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ ソーラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ソーラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 圧着工具 ハンドル(裸端子) ミノル工業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ PAW-32用替刃 エンジニア 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 手動油圧式ケーブルカッター 泉精器製作所 税込¥105,578~ ¥95,980~ ケーブルストリッパー はくでん 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ワイヤーストリッパー はくでん 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 油圧圧着ペンチ マリンテック 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 新人工具5点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥10,998 ¥9,998 DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃 ベッセル 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃 ベッセル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ DAKB-3 電工アジャストナイフ替刃 ダマスカス替刃 ベッセル 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃 ベッセル 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 電工ナイフ KLEIN TOOLS 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 電工ナイフ KLEIN TOOLS 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具電設工事関連圧着工具圧着工具本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります 圧着工具本体 圧着工具関連品 シェアする マイページ 最近見た商品