丸善工業
油圧パワーユニット
軽量コンパクトで移動も簡単です。
数多くの油圧ハンドツールが使用可能です。
オイルクーラー標準装備で夏場の連続運転も可能です。
フレームの剛性がUPしました。
用途
油圧ハンドツールの油圧源として。
その他
【油】20.5L/min
トラスコ品番
431-8556
幅(mm)
480
高さ(mm)
550
奥行(mm)
591
最高圧力(MPa)
11.7
騒音値(dB)
74
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34654658
U-070-3
¥
578,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません