ダブルシンクステンレス流し台

ダブルシンクステンレス流し台 TASSCOM

ステンレス(SUS304)を使用した、錆に強い流し台です。
Wシンク仕様なので、バーベキューなど大人数で作業をしたいときも大活躍します。
市販のホースを繋げば簡単に外での水作業が可能です。
2つのシンクはそれぞれ深さ17cmと深型なので、付け洗いも可能です。
蛇口の向きを変えられるので、一方は付け洗い、他方は別の作業で使うこともでき、作業効率が上がります。
また、排水ホースはS字型トラップホースを採用しているので、嫌な臭いが漏れるのを防ぎます。
切った食材を置くのにも便利な作業台、足場が悪い場所でも調節できる脚部アジャスター付きです。

付属品脚部アジャスター付き、水栓・流し付き トラスコ品番408-3942 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1040 奥行(mm)450 間口(mm)1200 槽内寸法(mm)奥行:310、深さ:170、間口:320 内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34633990 TAN-981
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする