マルチ環境計測器(快適性評価)

マルチ環境計測器(快適性評価) - testo(テストー)

オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。
PMV/PPD測定の専用メニューにより、人体側要素(代謝量・着衣量)を入力後、測定による環境側要素(温度・湿度・気流・輻射熱)が確定すると、快適度を数値やグラフィックで表示します。
PMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。

用途快適性評価に。トラスコ品番255-4486セット内容testo400PMVセット(testo400本体、IAQプローブ無線、輻射熱プローブ、無指向性風速プローブ、アタッシュケース、測定スタンド)、有線ハンドル幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)0~+50風速測定範囲(m/s)0~5温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50測定範囲(ppm)CO2:0~10000湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(m/s)0.01分解能(ppm)1分解能(%RH)0.1内容量1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631865TD20-400-02
669,000
569,800
626,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする