マルチ環境計測器(暑さ指数)

マルチ環境計測器(暑さ指数) - testo(テストー)

WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。
黒球プローブは輻射熱を測定し、湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。
気温が上がり、湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため、測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。

用途熱中症対策に。トラスコ品番255-4493セット内容testo400本体、WBGTプローブセット(スタンド・ケース付き)幅(mm)39測定範囲95(mg/m3奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ温度測定範囲(℃)0~120温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~120内容量1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631890TD20-400-04
740,000
629,800
692,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする