マルチ環境計測器(風量・風速) Φ16mmベーン式プローブセット

マルチ環境計測器(風量・風速) Φ16mmベーン式プローブセット - testo(テストー)

testo400に無線の16mmベーン式風速プローブが1本セットされています。
プローブにはダクトの挿入深度が確認できるスケールがついており、ダクト内のポイント測定が効率的に行えます。
6m/s以上の風速測定には、熱線式よりベーン式センサの方が高精度に測定できます。

用途ダクト内風速・風量に。トラスコ品番255-4481セット内容testo 400本体、無線16mmベーン式風速プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-10~70風速測定範囲(m/s)0.6~50温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-10~70分解能(m/s)0.1内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631935TD20-400-09
428,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする