マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット

マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット - testo(テストー)

testo 400に無線のマルチプローブが1本セットされています。
マルチプローブは先端を90°曲げられるので、吹出口の形状に合わせて使用できます。
熱線式センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵されており、50m/sまでの風速を高精度に測定します。

用途空調設備点検に。トラスコ品番255-4494セット内容testo 400本体、無線マルチプローブ幅(mm)39奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-20~70風速測定範囲(m/s)0~50温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.1内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631926TD20-400-08
431,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする