testo(テストー)
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
testo400に熱線式プローブが1本セットされています。
局所排気や空調の微~低風域を高精度に測定します。
testo400本体と各種プローブのセットです。
用途
空調設備点検、局所排気に。
トラスコ品番
255-4489
セット内容
testo400本体、有線熱線式風速プローブ
幅(mm)
39
測定範囲
95(mg/m
3
、気圧:700~1100hPa
奥行(mm)
210
電源(V)
ACアダプタ(付属)
分解能
0.1hPa
温度測定範囲(℃)
-20~70
風速測定範囲(m/s)
0~30
温度分解能(℃)
0.1
測定温度範囲(℃)
-20~70
分解能(m/s)
0.01
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34631917
TD20-400-07
¥
313,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません