TRIENS
スチール製 オイル用高圧リール 3/8×20m
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。
新設計により引出し、巻取りが軽快です。
5通りの設置方法が可能です。
用途
エンジンオイルなどのオイル圧送用。
バス・トラック、重機建機の整備用途に。
付属品
取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番
260-7574
材質
【本体】スチール【ホース】合成ゴム
色
黒
取付
【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】ユニオンG3/8メスシート
高さ(mm)
501
奥行(mm)
466
使用圧力(MPa)
7
材質(ホース)
合成ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×466×501
ホース長さ(m)
【一次側】1.5【二次側】20
内径(mm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634331
MMWO-320A
¥
179,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません