TRIENS
スチール製 酸素ホースリール 3/8×20m
酸素溶断用の専用ホース(青色)を採用しました。
剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。
新設計により引出し、巻取りが軽快です。
5通りの設置方法が可能です。
用途
ランスなど溶接、溶断用の酸素供給に。
高炉メーカー、土木、解体業者に。
付属品
取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップル
トラスコ品番
260-7567
材質
【本体】スチール【ホース】合成ゴム
幅(mm)
256
色
黒
取付
【一次側】ユニオンG3/8メスシート【二次側】カット状態
高さ(mm)
501
奥行(mm)
466
使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
合成ゴム
ホース長さ(m)
【一次側】2【二次側】20
内径(mm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634306
MMWS-320A
¥
202,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません