電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m)

電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”HP-SB/20276SR LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

RS232Cに対応しています。

用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30AWG28内容量1本
全10種類を絞り込む
芯数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
芯数
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34669471HP-SB/20276SR 2PX28AWG-100212-614730℃:344.2
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669480HP-SB/20276SR 3PX28AWG-100214-493130℃:2.564.6
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669489HP-SB/20276SR 5PX28AWG-100212-299130℃:2.1105.1
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669498HP-SB/20276SR 7PX28AWG-100214-495330℃:1.8145.6
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669507HP-SB/20276SR 10PX28AWG-100212-617530℃:1.6205.8
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669516HP-SB/20276SR 14PX28AWG-100212-129430℃:1.4286.4
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669525HP-SB/20276SR 18PX28AWG-100213-397930℃:1.3367.2
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669541HP-SB/20276SR 20PX28AWG-100212-298530℃:1.3407.5
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669550HP-SB/20276SR 25PX28AWG-100212-132630℃:1.2508.1
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34669559HP-SB/20276SR 34PX28AWG-100212-611430℃:1648.8
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする