ユシロ化学工業
防腐剤”ユシルーブ WB2”
持続性のある防腐剤です。
用途
全ての水溶性製品に適用。
仕様
添加侶(ppm):1000~2000(0.1%~0.2%)
トラスコ品番
194-8204
材質
主成分:防腐剤
色
淡黄~濃黄
容量(L)
4
pH
10.1(1%)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※取扱に際してはSDS記載内容を充分ご確認ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34673951
WB2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません