曜日別特売

エアパーティクルモニタ

エアパーティクルモニタ - マツシマ メジャテックエアパーティクルモニタ - マツシマ メジャテック

光散乱方式です。
エアパーティクルモニタは、空間に漂う埃(ほこり)や塵(ちり)、エアロゾル等の微粒子の数や質量濃度を連続監視します。精密作業ルームやクリーンブースなどの製造環境や労働環境の管理に最適です。
35~1000μg/m3の高感度で連続測定し僅かな微小粒子の侵入も見逃しません。清浄度の連続測定も可能でクラス10000のパーティクルカウンターとしても機能します。
アナログ出力(DC4~20mA)と接点信号(1c)を搭載。既存システムと連携して傾向監視や異常時の発報だけでなく、清浄装置の運転を制御して省エネに貢献します。
Wi-Fi機能搭載。遠隔地にいながらPCやスマホでいつでも計測値や異常を確認できます。現場確認や現地測定の時間が必要なく省力化を実現します。

用途微小粒子濃度の連続監視用。トラスコ品番434-3941材質ABS幅(mm)127高さ(mm)36.3奥行(mm)70.6測定温度範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)0~80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34675168PFM-AP01
152,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする