RCリアショック Sタイプ

RCリアショック Sタイプ - バイクパーツセンター

カスタム用にもおススメ!
スタイル:Sタイプ
プリロード無段階調整可能で高次元のセットアップにも対応。
※スプリングに初めから荷重(ロード)をかけること。(プリロード調整用工具付き)
RCリヤショックは様々な条件下で幾度となくテストを行ってデーターを収集し
研究を重ね自信を持ってオススメできる製品に仕上がりました。
取付長:320mm/ロングエンドアイ使用時は最長365mm
~400ccのさまざまなバイクに取り付け可能
上側エンドアイの内径14mm・12mm
※上側の取付け部分が16mmの場合はカラーを外して使用して頂く形となります。
下側エンドアイの内径12mm・10mm
ダンパーボディーはアルミ製、全長が調整可能なアダプター付き。
アダプターを交換することにより多車種に対応可能です。

長さ(mm)320 (ロングエンドアイ使用時)最長365内径(mm)【上側エンドアイ】14・12【下側エンドアイ】12・10設置位置後ろ内容量1個
注意
※上側の取付け部分が16mmの場合はカラーを外して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34674066501006
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする