SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
管接続口径
3/8
ボディサイズ
30
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
圧力計
流れ方向
取付
ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36209848
AR30-03E-RY-D
Rc
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
右→左
取付オプションなし
ハンドル上向き
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
36209857
AR30-F03BG-D
G
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
左→右
ブラケット付
ハンドル下向き
¥
5,830
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください