曜日別特売

モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属

モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 - MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 - MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 - MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 - MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 - MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 - MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 - MOTTERUモバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属 - MOTTERU

PD140Wに対応したパワフル出力
電源がない場所でもこの1台で安心の大容量
合計最大150Wで2台同時に充電もできる
モバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる
最大3台同時充電もできる
持ち運べるパワフルな相棒
便利なパススルー機能付き
各USBポートの出力配分表
飛行機への持ち込みもできる
充実の付属品
安心の2年保証付き

付属品取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。スモーキーブラック出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25A本体質量(g)約535対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応入力Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]バッテリーリチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD65W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×27×160出力容量5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。バッテリー容量(Ah)25保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。充電端子Type-C2給電端子Type-C1、Type-A、Type-C2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36218327MOT-MB25001-BK
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする