ケーブル一体型で荷物がスッキリ
充電残量が数字で見える
しっかり充電できる大容量の10000mAh
PD35Wで急速充電できる
2台同時充電にも対応
バッテリー本体も急速充電できる
手のひらサイズでいつでも一緒
旅行の必需品、飛行機への持ち込みもOK
幅広い対応機種に充電ができる
安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書、専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。本体質量(g)約190対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代) AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Max、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、など各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)、USB Type-C(メス)対応した各種機種定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3Aバッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh/36Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD35W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×26×85出力容量5V/6240mAh、9V/3490mAh、12V/2550mAh、15V/1990mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6240mAhの出力が可能バッテリー容量(Ah)10保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作周囲温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります内容量1個