ホワイトサム
ENDO ホワイトサム シームレス口金
White Thumbシリーズに18-8ステンレス製の口金が追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用ください。シームレスでつなぎ目がなく、洗浄しやすく衛生的です。
材質
18-8ステンレス(sus304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
コード
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36222965
250
【上】Φ18
294001040
Φ30×40
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36222981
2010
【上】Φ20
294001010
Φ30×43
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36222990
2020
【上】Φ20
294001020
Φ30×40
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36222999
2030
【上】Φ20
294001030
Φ30×43
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください