ホワイトサム
ENDO アルタイト ワンローフ型 4連結 蓋付
連結する事で効率的に作業できます。熱伝導が良く焼きムラがなく、きれいに焼きあがります。
材質
アルミメッキ鋼板
寸法(mm)
単品内寸×高さ:200×90×h70、蓋付外寸×高さ:230×520×h75
板厚(mm)
0.7
コード
317000290
底寸法(mm)
190×80
内容量
1組
注意
※使用前に空焼きが必要です。酸化防止用サビ止め油を軽く拭き取り、オーブンが冷えている時に250℃位まで徐々に熱を加え20分程空焼きします。やけどに気を付け、汚れを拭き取ります。その後、油脂やショートニングなど蓋や本体の内面に塗り、200~220℃に予熱したオーブンに入れ15~20分程焼いてください。
※表面が傷つくと、そこからサビることがあります。取扱いにはご注意ください。
※フタとのセット販売です。
※食洗機不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36221581
-
¥
10,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください