ホワイトサム
ENDO アルタイト 食パンケース
中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。食洗機不可です。
材質
アルミメッキ鋼板
内容量
1組
注意
※使用前に空焼きが必要です。酸化防止用サビ止め油を軽く拭き取り、オーブンが冷えている時に250℃位まで徐々に熱を加え20分程空焼きします。やけどに気を付け、汚れを拭き取ります。その後、油脂やショートニングなど蓋や本体の内面に塗り、200~220℃に予熱したオーブンに入れ15~20分程焼いてください。
※表面が傷つくと、そこからサビることがあります。取扱いにはご注意ください。
※フタとのセット販売です。
※食洗機不可です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
板厚(mm)
コード
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36221511
1斤
195×95×95
0.6
317000100
182×90
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36221520
1斤半
220×110×120
0.7
317000090
207×105
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36221529
2斤
250×110×120
0.7
317000110
238×105
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36221538
3斤
360×120×120
0.7
317000120
345×110
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36221547
ミニ
110×55×50
0.6
317000130
100×47
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください