ホワイトサム
ENDO 18-8五連カッター スペシャル
パイ生地やクッキー生地など、均一の幅でカット出来ます。
仕様
●刃径(mm)×全長(mm):Φ63×250●最小幅(mm)~最大幅(mm):約49~534
材質
18-8ステンレス(sus304)
コード
373000120
内容量
1個
注意
※刃は鋭利です。取扱いには、十分にご注意ください。用途以外のご使用はご遠慮下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36223577
-
¥
32,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください