SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
30
ねじ
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ハンドル
流れ方向
逆流機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37745201
AR30-02B-1-D
ブラケット付
1/4
ハンドル下向き
左→右
逆流機能なし
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37745210
AR30-03B-D-X406
ブラケット付
3/8
下向き
左→右
なし
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37745237
AR30-02-1R-D
取付オプションなし
1/4
ハンドル下向き
右→左
逆流機能なし
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください