COOLER MASTER SickleFlow Edge 240 ARGB ケースファン
・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善
・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化
・取り付けはネジ4本だけで完了
・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現
・自社製のループダイナミックベアリングを採用
・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能
・5年保証
・カラー:ブラック
・製品寸法:241×122×26.5mm
色ブラック
寸法ファン:241×122×26.5mm
定格電圧ファン:12 VDC
ベアリングファン:Loop Dynamic Bearing
定格電流(A)ファン:0.6
コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)
消費電力ファン:6W
最大静圧(mmH2O)ファン:3.61
騒音値(dB)ファン:36 (A)
速度ファン:690~2500 ± 10% RPM
風量ファン:141.1 CFM
寿命ファン:>160,000 Hours
RoHS指令(10物質対応)対応
安全電流(A)ファン:0.8
プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
内容量1個