エポキシ樹脂接着剤 2285
熱時浸透性・耐熱性良好
熱時浸透性が良好です。
高耐熱品です。
用途モータコイルの含浸固定
トラスコ品番547-0551
色乳白
容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
内容量1缶
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
熱時浸透性・耐熱性良好
熱時浸透性が良好です。
高耐熱品です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |