LED作業灯用台車

LED作業灯用台車 日動工業

移動式の照明を簡単に!
伸縮ポールがセットになった台車です。
ポータブル電源とLED投光器を乗せるだけで移動式の照明になります。
収納時は5台まで積み重ねることが可能です。

付属品ラッシングベルト 適合機種ポール/ディスクボール100W(L100W-JB-50K)、マイノウミー(LEB-150DN-G)、台車/LEP-E3200LW セット内容台車・伸縮ポール 質量(kg)9.9 積載荷重(kg)ポール:6、台車:40 荷台寸法(mm)幅300×奥行469 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:423×670×735~1620 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×279 内容量1台
注意
※積み重ねた状態での移動は、絶対に行わないでください。

※ポータブル電源、照明器具は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37752368 LBA-CART150
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする