シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(RS-232C)セット

シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。
出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。
本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。
位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。

測定範囲(mm)12.7 電源外部:DC5-24V 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)2.5以下 戻り誤差(mm)0.002 繰返し精密度(mm)0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003 内容量1セット
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
裏ぶた仕様
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37790335 ID-C112JX2+905338+IT-007R 耳金付
90,130
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790351 ID-C112JXB2+905338+IT-007R
90,130
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790360 ID-C112JX2+905689+IT-007R 耳金付
90,130
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790369 ID-C112JXB2+905689+IT-007R
90,130
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790378 ID-C112JX2+905691+IT-007R 耳金付
90,420
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790387 ID-C112JXB2+905691+IT-007R
90,420
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790396 ID-C112JX2+905693+IT-007R 耳金付
90,420
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790405 ID-C112JXB2+905693+IT-007R
90,420
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790421 ID-C112JX2+905409+IT-007R 耳金付
91,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790430 ID-C112JXB2+905409+IT-007R
91,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790439 ID-C112JX2+905690+IT-007R 耳金付
91,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790448 ID-C112JXB2+905690+IT-007R
91,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790457 ID-C112JX2+905692+IT-007R 耳金付
91,590
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790466 ID-C112JXB2+905692+IT-007R
91,590
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790475 ID-C112JX2+905694+IT-007R 耳金付
91,590
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790491 ID-C112JXB2+905694+IT-007R
91,590
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする