曜日別特売

UA27 HDMI 変換ケーブル for iOS

UA27 HDMI 変換ケーブル for iOS - hocoUA27 HDMI 変換ケーブル for iOS - hocoUA27 HDMI 変換ケーブル for iOS - hocoUA27 HDMI 変換ケーブル for iOS - hocoUA27 HDMI 変換ケーブル for iOS - hocoUA27 HDMI 変換ケーブル for iOS - hocoUA27 HDMI 変換ケーブル for iOS - hocoUA27 HDMI 変換ケーブル for iOS - hoco

iPhone、iPad(iOS 8pin端子搭載)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。
iPhone、iPadの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。
インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。
アプリやドライバーは不要、機器同士を接続するだけでご利用いただけます。

ブラック質量(g)約43ケーブル長(m)約2.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×90×30保証期間初期不良のみ入力端子iOS 8pin(オス)出力端子HDMI(オス)素材ナイロンケーブル対応解像度最大 1920×1080P(FULL HD)内容量1個
注意
※iPhone、iPadのバスパワーを利用してHDMI出力します。iOS機器を十分に充電した後ご利用ください。
※iPhone、iPadの充電はできません。
※本製品はMFI認証品ではございません。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
※著作権保護、接続機器やアプリの仕様によりご利用いただけない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37828257UA27-LH-BK
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする