炊飯器 炭炊釜

炊飯器 炭炊釜 三菱電機

ダブル備長炭コート「熾火おきび」のスタンダードモデル。

仕様【おいしさ】[吸水]超音波吸水:可変、[火力]連続沸騰、ヒーター(全面加熱):7重、断熱:断熱 1層(断熱材1)、ダイレクトセンサー、[炊き分け、炊飯モード]炊飯メニュー詳細:白米・無洗米・発芽米・玄米・炊込み(白米/無洗米/発芽米/玄米)・雑穀米(白米/無洗米/発芽米/玄米)・おかゆ・おこわ・すし(白米/無洗米)・麦飯(白米/無洗米)・炒飯、芳潤炊き(白米・無洗米)、冷凍用、エコ炊飯(白米・無洗米)、炒飯、うま早(白米・無洗米)、お急ぎ(白米・無洗米)、[炭]内面(フッ素)コート:100万回洗米ハードコート、外面コート:ダブル備長炭コート 熾火、胴周り炭コート、放熱板(内ぶた)炭コート、[選べる保温]保温切、たべごろ保温、一定保温、●お手入れラクラク:洗う部品点数:2点(内釜、内ぶた)、SIAA認定抗菌:ふた開きボタン●使いやすさ:特大液晶&デカ文字:グレー、計量カップ:合ピタカップ、自立式しゃもじ、Vピタ目盛、予約1・予約2、かんたん予約●炭:内釜厚さ(cm):2 質量(kg)約5.1 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
区分
最大消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38231308 NJ-VS10G-W 月白 B 237×293×227/ふた開け時高さ439 1210 【炊飯時(1回当たり)】164.2(白米 ふつう)、【保温時(1回当たり)】17.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38231317 NJ-VS10G-B 黒曜 B 237×293×227/ふた開け時高さ439 1210 【炊飯時(1回当たり)】164.2(白米 ふつう)、【保温時(1回当たり)】17.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38231457 NJ-VS18G-W 月白 D 264×318×257/ふた開け時高さ495 1315 【炊飯時(1回当たり)】220.3(白米 ふつう)、【保温時(1回当たり)】23.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38231466 NJ-VS18G-B 黒曜 D 264×318×257/ふた開け時高さ495 1315 【炊飯時(1回当たり)】220.3(白米 ふつう)、【保温時(1回当たり)】23.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする