炊飯器 本炭釜

炊飯器 本炭釜 三菱電機

「本炭釜」を採用した高級モデル。
本炭釜。電気と相性がいい「炭」が丸ごと発熱体となり、内釜全体が一気に発熱。「炭」ならではの、粒立つ!「もち×あま」
熱密封かまど構造。ふきこぼれるほどの大火力で炊き上げる「かまど」をお手本にした炊き方と構造。
銘柄芳潤炊き。全国のお米10銘柄それぞれの個性を引き出す専用モード。
低温調理。炊飯以外もできるようになりました!
ライフスタイルに合わせた炊飯。仕事帰りの夕飯も、一人だけの食事でも、いつでもおいしく召し上がれます。
健康を気遣う豊富なメニュー。炊飯がむずかしいとされる玄米や麦飯なども、簡単においしく炊けます。
お手入れ。洗い物は内釜と内ぶたのたった2点。毎日使うものだから使いやすさ・品質にもこだわりました。

仕様【おいしさ】[吸水]本炭吸水、[火力]連続沸騰、ヒーター(全面加熱):8重、かまど炊飯構造:熱密封かまど構造(上部空間+熱密封リング)、断熱:断熱 2層(断熱材2)、ダイレクトセンサー、[炊き分け、炊飯モード]炊飯メニュー詳細:白米・無洗米・長粒米・玄米・炊込み(白米/無洗米/長粒米/玄米)・雑穀米(白米/無洗米/玄米)・おかゆ・中華粥(長粒米/白米/無洗米)・おこわ・すし(白米/無洗米)・麦飯(白米/無洗米)・炒飯、芳潤炊き(白米・無洗米):銘柄芳潤炊き(10銘柄)、芳潤炊き(玄米)、少量名人(白米・無洗米)、冷凍用、炒飯、エコ炊飯(白米・無洗米)、長粒米:ふつう、炊込み、炒飯、おかゆ、うま早(白米・無洗米)、お急ぎ(白米・無洗米)、金のいぶき(玄米)、低温調理:65℃~75℃、[炭]内面(フッ素)コート:100万回洗米ハードコート、外面コート:炭、胴周り炭コート、放熱板(内ぶた)炭コート、[選べる保温]保温切、たべごろ保温、一定保温、●お手入れラクラク:洗う部品点数:2点(内釜、内ぶた)、SIAA認定抗菌:ふた開きボタン●使いやすさ:特大液晶&デカ文字:バックライト、ブラック液晶、音声ナビ、計量カップ:合ピタカップ、自立式しゃもじ、Vピタ目盛、予約1・予約2、かんたん予約●炭:内釜厚さ(cm):10(釜底中央部) 質量(kg)約5.1 区分B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×293×227/ふた開け時高さ439 最大消費電力(W)1380 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】188.2(白米 ふつう)、【保温時(1回当たり)】17.1 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38231265 NJ-VW10G-W 白真珠
オープン
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
38231281 NJ-VW10G-B 炭漆黒
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする