iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 反射防止
【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/ケースに相性抜群のサイズ設計/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.98×141.98×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込)
対応機種iPhone 16/iPhone 15
機能反射防止
内容量1個