iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明

iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/端まで保護する全面保護/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 超透明 質量(g)17(本体)/68(パッケージ込) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.08×159.53×0.33(本体)/95×210×16(パッケージ込) 対応機種iPhone 16 Pro Max 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38247855 GG-IL24GDF
2,532
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする