SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ブラケット
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38280841
AF40-03-7-20-D
3/8
ブラケットなし
20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38280895
AF40-02B-7W-40-D
1/4
ブラケット付
40
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください