完全ワイヤレスイヤホン Premium Style

完全ワイヤレスイヤホン Premium Style - PGA

「PG-BTE17TW6NV」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。

仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間ネイビー質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38283221PG-BTE17TW6NV
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする