完全ワイヤレスイヤホン Premium Style

完全ワイヤレスイヤホン Premium Style - PGA

「PG-WBTE18TW1TAJ」は、可愛い「トムとジェリー」デザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載しています。イヤホン本体は簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいインナーイヤータイプです。充電ケースは高さ39mmのコンパクトサイズで、イヤホン本体を収納しても約25gと軽く、持ち運びにも邪魔になりません。充電ケースはイヤホン本体を約2回フル充電できます。

仕様●連続待ち受け時間:最大24時間●連続音楽再生時間:最大4時間質量(g)4タイプトムとジェリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×32×15充電時間(時間)イヤホン:2連続通話時間(時間)最大3.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38283266PG-WBTE18TW1TAJ
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする