グローバルソー オフセット型 塩ビPRO

グローバルソー オフセット型 塩ビPRO - モトユキグローバルソー オフセット型 塩ビPRO - モトユキグローバルソー オフセット型 塩ビPRO - モトユキグローバルソー オフセット型 塩ビPRO - モトユキグローバルソー オフセット型 塩ビPRO - モトユキグローバルソー オフセット型 塩ビPRO - モトユキグローバルソー オフセット型 塩ビPRO - モトユキ

塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。
切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!
簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。
フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。
強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。

用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102穴径M10最高回転速度(min-1)14500内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38383917GDS-PVD-102
8,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする