スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ

スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ 日立

大容量31Lワイド&フラット庫内。庫内幅41.5cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。
過熱水蒸気をつかった「ノンフライ」「過熱水蒸気調理」
おまかせで簡単オート調理
あたためも解凍も、分量おまかせ。重量センサーで重さをはかり、加熱量を算出するから、食品の重さにあわせてあたため、解凍します。
スイーツも焼き物も、手軽に作れる。250℃オーブン1段。
調理後の庫内お手入れがらくに。外して丸洗いテーブルプレート、汚れが落としやすい庫内側面・背面、お手入れコース、拭きやすいフラットな天面。
スマホでレシピをいつでもどこでも簡単検索。webレシピ集。本体天面や付属の取扱説明書表紙の2次元コードからアクセス!

仕様庫内形状:ワイド&フラット庫内 付属品外して丸洗いテーブルプレート(オーブン兼用)411×314mm 1枚、メニューシール 質量(kg)約15.5 出力(W)【オーブン】1210、【グリル】1210、【レンジ】手動出力:1000、600、500、200相当、100相当 電源(V)AC100(50-60Hz) 消費電力(W)【オーブン】1240、【グリル】1240、【レンジ】(最高)1450 センサー質量センサー+蒸気・温度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×430(ハンドル含む 461)×365 加熱方式【レンジ 最高出力】1000W(手動:最大3分間/自動:最大3分間)、【オーブン】最高温度(自動):250℃、方式:上下ヒーター式、ヒーター:上下平面ヒーター、段数:1段、【グリル】上下平面ヒーターグリル、【スチーム】給水タンク式、【過熱水蒸気】ボイラー式 温度調節【オーブン】100~210℃・250℃(250℃は短時間出力)、スチーム発酵(30・35・40・45℃) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:401×344×218 庫内容量(L)31L 年間消費電力量(kW)79.3h/年 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38400218 MRO-S8CA-W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38400227 MRO-S8CA-K ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする