LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED)
エコフレンドリーなフロアスタンド型LED捕虫器
Reflex(リフレクス)のLEDタイプ
LEDランプの寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)ランプ交換の手間が省けます。
蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W→16W)。もちろん捕獲力も抜群です。
ランプ交換によるごみを減らすことができ、廃棄物処理費用の削減にもつながります。
アルミの素材感を活かしたボディ
高品位アルマイト処理による美しい3つのカラーバリエーションから選択可能
自立式フロアスタンド型なので、工事不要でどこでも設置可能
両面のスリットから直接光だけでなく、反射光も出力
性能の異なる2タイプの捕虫紙採用により大量捕獲
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート 2枚、転倒防止用ゲルマット 4枚
幅(mm)195
質量(kg)4.3
高さ(mm)814
奥行(mm)157
有効面積(m2)50~80
誘虫ランプ捕虫器用LEDランプ LT30BL/16-MP 1灯(16W)
LEDランプLT30BL/16-MP
光源寿命30,000時間
内容量1台
関連資料:
(6.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |