曜日別特売
- LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED) 朝日産業 38399947

※本体シャンパンゴールド

- LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED) 朝日産業 38399947
- LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED) 朝日産業 38399947

LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
38399947
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

エコフレンドリーなフロアスタンド型LED捕虫器
Reflex(リフレクス)のLEDタイプ
LEDランプの寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)ランプ交換の手間が省けます。
蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W→16W)。もちろん捕獲力も抜群です。
ランプ交換によるごみを減らすことができ、廃棄物処理費用の削減にもつながります。
アルミの素材感を活かしたボディ
高品位アルマイト処理による美しい3つのカラーバリエーションから選択可能
自立式フロアスタンド型なので、工事不要でどこでも設置可能
両面のスリットから直接光だけでなく、反射光も出力
性能の異なる2タイプの捕虫紙採用により大量捕獲

付属品
捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート 2枚、転倒防止用ゲルマット 4枚
幅(mm)
195
質量(kg)
4.3
色
シャンパンゴールド
高さ(mm)
814
奥行(mm)
157
有効面積(m2)
50~80
誘虫ランプ
捕虫器用LEDランプ LT30BL/16-MP 1灯(16W)
LEDランプ
LT30BL/16-MP
光源寿命
30,000時間
関連資料:(6.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする