iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh

iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh - iFaceiFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh - iFaceiFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh - iFaceiFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh - iFaceiFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh - iFace

ケーブルレス充電だから、ストレスフリー!
持ち歩きやすい、コンパクトタイプ
iFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。
スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。

付属品USB-C to USB-Cケーブル(30cm)ホワイト質量(g)97出力USB-C (C1,C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時出力】5V/3A(最大15W)【C1】入出力コネクタ【C2】入出力ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5.0×7.9×2.5リサイクル回数【放電】500定格容量2600mAh(5V)入力USB-C(C1,C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A保証期間1年充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)5000内容量1個
注意
※USB-C端子専用の充電器です。それ以外の端子にはご利用いただけません。
※タブレットなどの大型端末や充電口付近が特殊な形状のケースをご使用の場合、充電器が干渉しご利用いただけない場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3839973741-990407
オープン
3,600
3,960(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする