曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - Victor完全ワイヤレスイヤホン - Victor完全ワイヤレスイヤホン - Victor

軽い着け心地のながら聴きオープンイヤーイヤホン

仕様●ドライバーユニット:口径16mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3 / Power Class 1●電池持続時間:イヤホン:最大9.5時間、充電ケース:最大28.5時間(計:最大38時間)付属品充電ケース、充電用USBケーブル質量(g)イヤホン(片耳):約8、充電ケース:約47種類オープンイヤータイプ充電時間イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間対応コーデックSBC / AAC内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490588HA-NP50T-Bブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
38490597HA-NP50T-Cベージュ
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38490606HA-NP50T-Gセージグリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする