曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - Victor完全ワイヤレスイヤホン - Victor完全ワイヤレスイヤホン - Victor完全ワイヤレスイヤホン - Victor完全ワイヤレスイヤホン - Victor

ノイキャン搭載
ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン

種類密閉タイプ内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
充電時間
対応コーデック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490615HA-A30T2-BイヤーピースXS,S,M,L各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、オリジナルVictorステッカーイヤホン(片耳):約4.5、充電ケース:約23.7イヤホン:約2時間、充電ケース:約2時間SBC / AAC
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
38490631HA-A30T2-GイヤーピースXS,S,M,L各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、オリジナルVictorステッカーイヤホン(片耳):約4.5、充電ケース:約23.7イヤホン:約2時間、充電ケース:約2時間SBC / AAC
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
38490640HA-A30T2-PイヤーピースXS,S,M,L各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、オリジナルVictorステッカーイヤホン(片耳):約4.5、充電ケース:約23.7イヤホン:約2時間、充電ケース:約2時間SBC / AAC
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
38490649HA-A30T2-VイヤーピースXS,S,M,L各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、オリジナルVictorステッカーイヤホン(片耳):約4.5、充電ケース:約23.7イヤホン:約2時間、充電ケース:約2時間SBC / AAC
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
38490658HA-A30T2-WイヤーピースXS,S,M,L各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、オリジナルVictorステッカーイヤホン(片耳):約4.5、充電ケース:約23.7イヤホン:約2時間、充電ケース:約2時間SBC / AAC
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
38490667HA-A30T-EHイヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケースイヤホン:約4.2 x 2個、充電ケース:約28イヤホン:約2時間、充電ケース:約2.5時間SBC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする