曜日別特売

ICレコーダー

ICレコーダー - TASCAM(タスカム)

A-B/X-Y可動式マイク搭載32ビットフロート録音対応 ステレオポータブルレコーダー USB Type-C対応
プロ品質の録音を片手で簡単に
『DR-07XP』は、音楽、動画制作、フィールド、会議、インタビューなど様々な用途でプロ品質の録音や、音声配信を簡単に行えるポータブルハンドヘルドレコーダーです。32ビットフロート録音に対応し、入力レベルの設定を気にせず録音可能。A-BおよびX-Y方式に対応した可動式マイクを搭載し、収録素材に応じて最適なマイキングを選択できます。小型軽量のため片手で簡単に操作でき、大切な瞬間を逃しません。

仕様●チャンネル/トラック数:入力チャンネル数:2 (ステレオ)、録音トラック数:2 (ステレオ)●録音再生形式:【WAV (BWF)】サンプリングレート:44.1/48/96 kHz、量子化ビット深度:16-bit/24-bit/32-bit float、【MP3】サンプリングレート:44.1/48 kHz、ビットレート:32/64/96/128/192/256/320 kbpsセット内容DR-07XP x1、セーフティガイド(保証書付)×1、TASCAM ID 登録ガイド ×1質量(g)184 /136 (電池を含む/電池を含まず)消費電力(W)1.7 (最大時)電源単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素 電池、別売)、パソコンからのUSB バスパワー 5V / 0.5A、専用 ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売):DC 5V / 2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×159.6×27 ( マイク閉状態)、90.3×159.6×27 (マイク開状態)動作温度(℃)0 ~ 40記録メディアmicroSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード (最大 512GB)オーディオ[アナログ]【MIC/EXT IN端子( プラグインパワー対応)】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、入力インピーダンス:18 k Ω以上( プラグインパワーオフ時)、2 k Ω以上( プラグインパワーオン時)、基準入力レベル:- 20 dBV、最大入力レベル:- 4 dBV、【PHONES/LINE OUT 端子】コネクター:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック、出力インピーダンス:12 Ω、基準出力レベル:- 14 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力レベル:+2 dBV(10k Ω負荷時)、最大出力:20 mW + 20 mW(32 Ω負荷時)、推奨ヘッドフォンインピーダンス:16 ~ 250 Ω、【内蔵スピーカー】0.3 W( モノラル)USBコネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、USB1.1 FULL SPEED オーディオクラス、サンプリングレート:44.1/48 kHz、量子化ビット深度:24-bit、入力数:2 チャンネル、出力数:2 チャンネル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490439DR-07XP
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする