曜日別特売

リニアPCMレコーダー

リニアPCMレコーダー - TASCAM(タスカム)

32ビットフロート録音8トラックハンドヘルドレコーダー
32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X8』はフィールドレコーディングや映像制作、マルチトラックからワンテイクの楽曲制作など、様々にシーンにおいて低ノイズでクリアな録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、大音量での音割れの心配が無く、小さな音声も解像度の高い音質で収録できます。
※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。

仕様●マイク入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子1-2(プラグインパワー対応)】コネクター:3.5mm (1/8") TRSミニジャック、最大入力レベル:+1dBV、最小入力レベル:-69.3dBV、入力インピーダンス:85kΩ以上●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子 3-6(「MIC」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)注) XLRのみファンタム電源対応、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、入力インピーダンス:2.2kΩ以上、【入力端子 3-6(「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、入力インピーダンス:9kΩ以上●ライン入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【EXT IN 端子】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定入力レベル:-10dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-48dBV、入力インピーダンス:8.5kΩ以上●ライン出力(アンバランス)LINEOUT端子:【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω●内蔵スピーカー:0.4W(モノラル)●録音再生フォーマット:WAV (BWF):44.1k/48k/96k/192kHz、16/24bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbpsセット内容本体×1、付属マイクユニット×2、取扱説明書(保証書付き)×1、単3形アルカリ電池×4、TASCAM ID 登録ガイド質量(g)472 / 381 (電池を含む / 電池を含まず)消費電力(W)7.5(最大時)電源単3形電池 4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売)チャンネル数入力チャンネル数:6チャンネル、録音トラック数:8トラック (6トラック、ステレオミックス)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83 × 205.6 × 41.5 (突起を含む)接続端子【コントロール入出力定格】Bluetooth(R)アダプター (AK-BT1) 専用動作温度(℃)0~40出力端子[ヘッドホン]【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW(THD + N 0.1%以下、32Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω記録メディアmicroSD (64MB~2GB)、microSDHC (4GB~32GB) 、microSDXC (48GB~512GB)USB【コントロール入出力定格】コネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490421Portacapture X8
オープン
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする