曜日別特売

フルワイヤレスイヤホン

フルワイヤレスイヤホン - cheeroフルワイヤレスイヤホン - cheeroフルワイヤレスイヤホン - cheeroフルワイヤレスイヤホン - cheeroフルワイヤレスイヤホン - cheero

大人気オープンワイヤレスイヤホンが、さらに進化!
耳の穴をふさがず、イヤーカフのようなアクセサリー感覚で装着できるワイヤレスイヤホン。
連続再生時間は最大6時間に向上!また、イヤホンの形状を改良し、より疲れにくい快適な装着感を実現させました。
キミの音、いろイロ
ブラック、ベージュ、グリーン、パープル、ホワイト
マットでおしゃれな5色のカラーバリエーションからお好みの色をお選びください♪

付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間)寸法(mm)(イヤホン)約30×16×23、(充電ケース)約72×30×45質量(g)(イヤホン)約 4.6 、(充電ケース)約 31入力5V/1A USB-C充電時間約1時間(本体)/約1時間(充電ケース)連続再生時間約6時間(通話は約5時間)バッテリー容量(mAh)30(本体片側)/320(充電ケース)防水保護等級IPX5Bluetooth5.4通信距離(m)最大約15(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38509899CHE-646-BKブラック
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
38509908CHE-646-BEベージュ
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
38509917CHE-646-GRグリーン
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
38509926CHE-646-PUパープル
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
38509935CHE-646-WHホワイト
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする