曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - cheero完全ワイヤレスイヤホン - cheero完全ワイヤレスイヤホン - cheero完全ワイヤレスイヤホン - cheero完全ワイヤレスイヤホン - cheero

音楽を聴きながら周囲の音も聞こえるオープンイヤーワイヤレスイヤホン
耳穴をふさがず周囲の音も聞こえる
アクセサリー感覚で装着できる
雨などを気にせず問題なく使える
触れただけで曲が停止しない
安定した接続性で快適

付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間)寸法(mm)(イヤホン)約24×15×25、(充電ケース)約67×23×41質量(g)(イヤホン)約 3.6 、(充電ケース)約 28入力5V/1A USB-C充電時間約1.5時間(本体)/約1.5時間(充電ケース)連続再生時間約4.5時間バッテリー容量(mAh)28(本体片側)/320(充電ケース)防水保護等級IPX5Bluetooth5.3通信距離(m)最大約10(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38509847CHE-645-BKブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
38509856CHE-645-WHホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
38509865CHE-645-BLブルー
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
38509881CHE-645-MIミント
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
38509890CHE-645-PKピンク
オープン
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする