SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ケース
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38924098
AW20-02BCG-16-D
ブラケット付
0.02~0.2
ナイロンケース
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38924107
AW20-02G-7-20-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ポリカーボネートケース
オートドレンなし
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください