オーブントースター

オーブントースター - 東芝

マイコンタイプのプレミアムモデル

仕様●トースト枚数:2枚●上ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター:1本●下ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター:1本●庫内有効寸法:幅260×奥行220×高さ94(mm)●自動メニュー:4種類、着脱式焼あみ、受皿、パンくずトレイ質量(kg)約3.4ブラック外形寸法(mm)【受皿】幅239×奥行149×高さ11(mm)、[内寸:幅230×奥行140(mm)]、幅322×奥行279×高さ227消費電力(W)1400温度調節180・210・250℃(3段階調節)タイマー30分(報知音付き)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981376HTR-W7(K)
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする